Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt beépíthető 10,5W 2700/6500K rgb+tw 1200lm IP20 SN097939 - 32738

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt beépíthető 10,5W 2700/6500K rgb+tw 1200lm IP20 SN097939

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Rendszer teljesítmény - 10.5 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1200 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759327385

Sonepar cikkszám

SN097939

Gyártói cikkszám

32738

Gyártói típuskód

32738

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Rendszer teljesítmény:

10.5 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1200 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

170 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

RGBW

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési átmérő:

155 mm

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

30 mm

Menny LED-es lpt beépíthető 10,5W 2700/6500K rgb+tw 1200lm IP20