EGLO - Menny LED-es RGB beép. lpt. 34W 4300lm 59,5x59,5cm Salobrena-C SN083469 - 96663
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-6500 K
Rendszer teljesítmény - 34 W
Effektív fényáram - 4300 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759966638
Sonepar cikkszám
SN083469
Gyártói cikkszám
96663
Gyártói típuskód
96663
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Rendszer teljesítmény:
34 W
Effektív fényáram:
4300 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
595 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
595 mm
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
50 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
RGBW
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen