EGLO - Mennyezeti 1X60W E27 réz Planet 3 IP20 SN012040 - 83199
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759831998
Sonepar cikkszám
SN012040
Gyártói cikkszám
83199
Gyártói típuskód
83199
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
sárgaréz
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
290 mm
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti 1X60W E27 réz Planet 3