Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Mennyezeti 7x18W G9 króm/fehér 68cm Gambo SN011353 - 90458

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti 7x18W G9 króm/fehér 68cm Gambo SN011353

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759904586

Sonepar cikkszám

SN011353

Gyártói cikkszám

90458

Gyártói típuskód

90458

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

króm

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Külső átmérő:

680 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

7

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti 7x18W G9 króm/fehér 68cm Gambo