EGLO - Mennyezeti függ lpt 2x60W E27 IP20 Sendero SN110595 - 96201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 120 W
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Hosszúság - 775 mm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110595
Gyártói cikkszám
96201
Gyártói típuskód
96201
Rendszer teljesítmény:
120 W
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Hosszúság:
775 mm
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
250 mm
Magasság / mélység:
1300 mm
Érintésvédelem:
II
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Mennyezeti függ lpt 2x60W E27 IP20 Sendero