Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Mennyezeti G9 1x40W 18cm alu/üveg Chiron GT51899 - 89117

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti G9 1x40W 18cm alu/üveg Chiron GT51899

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa

  • Ház színe - alumínium

  • Foglalat - G9

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759891176

Sonepar cikkszám

GT51899

Gyártói cikkszám

89117

Gyártói típuskód

89117

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

alumínium

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Külső átmérő:

180 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

96 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti G9 1x40W 18cm alu/üveg Chiron