Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti lámpa textil LED 16W IP20 SN098236 - 31622

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti lámpa textil LED 16W IP20 SN098236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 16 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759316228

Sonepar cikkszám

SN098236

Gyártói cikkszám

31622

Gyártói típuskód

31622

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

16 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Külső átmérő:

405 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

100 mm

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezeti lámpa textil LED 16W IP20