Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 16W 3000K 1500lm fehér/króm IP44 LED CARPI SN073560 - 95283

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 16W 3000K 1500lm fehér/króm IP44 LED CARPI SN073560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 16 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759952839

Sonepar cikkszám

SN073560

Gyártói cikkszám

95283

Gyártói típuskód

95283

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

16 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

385 mm

Érintésvédelem:

I

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 16W 3000K 1500lm fehér/króm IP44 LED CARPI