Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 1x3,3W 3000K 340lm IP44 mattnikkel/matt opál MOSIANO SN071184 - 95009

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 1x3,3W 3000K 340lm IP44 mattnikkel/matt opál MOSIANO SN071184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759950095

Sonepar cikkszám

SN071184

Gyártói cikkszám

95009

Gyártói típuskód

95009

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház anyaga:

nemesacél

Ház színe:

nikkel

Búra anyaga:

üveg opál

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

II

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

3.3-3.3 W

Effektív fényáram:

340 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

115 mm

Külső átmérő:

110 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 1x3,3W 3000K 340lm IP44 mattnikkel/matt opál MOSIANO