EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 22W 3000K 2400lm fehér/mattnikkel Competa 1 IP20 SN073586 - 96033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 22 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759960339
Sonepar cikkszám
SN073586
Gyártói cikkszám
96033
Gyártói típuskód
96033
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
22 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Külső átmérő:
325 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
55 mm
Falra szerelhető:
Igen