Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 24W 3000K 2500lm fehér/ezüst Competa1 IP20 SN109896 - 95678

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 24W 3000K 2500lm fehér/ezüst Competa1 IP20 SN109896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109896

Gyártói cikkszám

95678

Gyártói típuskód

95678

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

435 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

40 mm

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezeti LED-es lpt 24W 3000K 2500lm fehér/ezüst Competa1 IP20