EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 2x5,4W 1020lm 3000K króm/üveg Wasao IP20 SN092275 - 94466
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 10.8 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759944667
Sonepar cikkszám
SN092275
Gyártói cikkszám
94466
Gyártói típuskód
94466
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
10.8 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
420 mm
Szélesség:
105 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
60 mm
Falra szerelhető:
Igen