Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 3x3,8W 3000K 1440lm IP44 kerek Gonaro SN091761 - 94762

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 3x3,8W 3000K 1440lm IP44 kerek Gonaro SN091761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 11.4 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1440 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759947620

Sonepar cikkszám

SN091761

Gyártói cikkszám

94762

Gyártói típuskód

94762

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

11.4 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1440 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

210 mm

Érintésvédelem:

II

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezeti LED-es lpt 3x3,8W 3000K 1440lm IP44 kerek Gonaro