Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 40W 4000 lm 66cm kerek Lanciano SN091759 - 97737

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 40W 4000 lm  66cm kerek Lanciano SN091759

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3050-3050 K

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759977375

Sonepar cikkszám

SN091759

Gyártói cikkszám

97737

Gyártói típuskód

97737

Színhőmérséklet:

3050-3050 K

Rendszer teljesítmény:

40 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Külső átmérő:

660 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

100 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Mennyezeti LED-es lpt 40W 4000 lm 66cm kerek Lanciano