EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 4x4,5W 3000K 2000lm króm/fehér Locanda1 SN073562 - 95908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 2000 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759959081
Sonepar cikkszám
SN073562
Gyártói cikkszám
95908
Gyártói típuskód
95908
Effektív fényáram:
2000 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 4x4,5W 3000K 2000lm króm/fehér Locanda1