EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 4x5,4W 3000K 2040lm króm/szatin üveg 65cm Fres 2 IP20 SN075987 - 93887
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759938871
Sonepar cikkszám
SN075987
Gyártói cikkszám
93887
Gyártói típuskód
93887
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
króm
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Rendszer teljesítmény:
21.6 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Szélesség:
85 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Hosszúság:
650 mm