EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 5x3W GU10 mnikkel/króm Locanda IP20 SN076780 - 94251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 15 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759942519
Sonepar cikkszám
SN076780
Gyártói cikkszám
94251
Gyártói típuskód
94251
Rendszer teljesítmény:
15 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
nikkel
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
700 mm
Szélesség:
660 mm
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen