Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 8W 3000K 1440lm IP44 szögletes 28x28cm 4x3 Gonaro SN091760 - 94763

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 8W 3000K 1440lm IP44 szögletes 28x28cm 4x3 Gonaro SN091760

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 1440 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759947637

Sonepar cikkszám

SN091760

Gyártói cikkszám

94763

Gyártói típuskód

94763

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

1440 lm

Mennyezeti LED-es lpt 8W 3000K 1440lm IP44 szögletes 28x28cm 4x3 Gonaro