EGLO - Mennyezeti LED lámpatest 24W 3000K 2500lm fehér/króm IP20 SN077925 - 95684
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759956844
Sonepar cikkszám
SN077925
Gyártói cikkszám
95684
Gyártói típuskód
95684
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Külső átmérő:
410 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
60 mm
Falra szerelhető:
Igen