EGLO - Mozgásérzékelő DETECT ME 6 fehér IP44 SN136905 - 97421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érzékelő típusa - egyéb
Letapogatási szög - 360 °
Optimális szerelési magasság - 0 m
Max. hatótávolság oldalra - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136905
Gyártói cikkszám
97421
Gyártói típuskód
97421
Kivitel:
egyéb
Érzékelő típusa:
egyéb
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
0 m
Max. hatótávolság oldalra:
0 m
Max. hatótávolság előre:
0 m
Érzékelő mező átmérője a padlón:
0 m
Távvezérléssel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
0
Védettség:
IP44
Min. kapcsolási idő:
10 s
Max. kapcsolási idő:
900 min
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Indító fényerő:
3-3 lx
Max. kapcsolási teljesítmény:
0 W
Kapcsolási zónák száma:
0
Max. bekapcsolási áram:
0 A
Vezérlőáram:
0 mA
Mélység:
55 mm
Átmérő:
90 mm