EGLO - Spot lámpa 1x10W E14 VALBIANO SN103549 - 97536
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 0-0 K
Rendszer teljesítmény - 10 W
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759975364
Sonepar cikkszám
SN103549
Gyártói cikkszám
97536
Gyártói típuskód
97536
Színhőmérséklet:
0-0 K
Rendszer teljesítmény:
10 W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Külső átmérő:
0 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
0 mm
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Alkalmas fényforrások számához:
0
Beépítési átmérő:
0 mm
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem