EGLO - Spotlámpa 3x5W LED-es 3x400lm 3000K IP20 GU10 TEDO SN092746 - 31689
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Ház színe - nikkel
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316891
Sonepar cikkszám
SN092746
Gyártói cikkszám
31689
Gyártói típuskód
Tedo 31689
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Ház színe:
nikkel
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
115 mm
Érintésvédelem:
II
Külső átmérő:
80 mm
Beépítési szélesség:
68 mm
Beépítési hossz:
68 mm