EGLO - Spotlámpa 4x3,3W 3000K GU10 fekete/rézBarnham IP20 SN112343 - 94587
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 12 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 960 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112343
Gyártói cikkszám
94587
Gyártói típuskód
94587
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
960 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
egyéb
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
780 mm
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
4
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Falra szerelhető:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem