Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Spotlámpa LED-es 2x3,7W 560lm 3000K matt nikkel Lavaio IP20 SN014740 - 94514

MásolásMásolás
EGLO - Spotlámpa LED-es 2x3,7W 560lm 3000K matt nikkel Lavaio IP20 SN014740

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 7.4 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759945145

Sonepar cikkszám

SN014740

Gyártói cikkszám

94514

Gyártói típuskód

94514

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

7.4 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

140 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

30 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spotlámpa LED-es 2x3,7W 560lm 3000K matt nikkel Lavaio