Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Spotlámpa LED-es 5W 600lm 2700K-6500K matt nikkel SN103575 - 97714

MásolásMásolás
EGLO - Spotlámpa LED-es 5W 600lm 2700K-6500K  matt nikkel SN103575

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2765-2765 K

  • Rendszer teljesítmény - 5 W

  • Effektív fényáram - 600 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759977146

Sonepar cikkszám

SN103575

Gyártói cikkszám

97714

Gyártói típuskód

EGLO CORROPOLI-C LED

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Rendszer teljesítmény:

5 W

Effektív fényáram:

600 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

80 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

150 mm

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Spotlámpa LED-es 5W 600lm 2700K-6500K matt nikkel