Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Sülly LED-es lpt 10,5W 1350lm 4000K d:166mm IP44 króm FUEVA SN132385 - 99209

MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 10,5W 1350lm 4000K d:166mm IP44 króm FUEVA SN132385

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 10.5 W

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - króm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132385

Gyártói cikkszám

99209

Gyártói típuskód

Fueva 99209

Rendszer teljesítmény:

10.5 W

Védettség:

IP44

Ház színe:

króm

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Beépítési magasság/-mélység:

26 mm

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

egyéb

Külső átmérő:

166 mm

Ütésállóság:

egyéb

Beépítési szélesség:

155 mm

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Beépítési hossz:

155 mm

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sülly LED-es lpt 10,5W 1350lm 4000K d:166mm IP44 króm FUEVA