Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Sülly LED-es lpt 10,5W 1350lm 4000K fekete Fueva5 IP20 SN131044 - 99188

MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 10,5W 1350lm 4000K fekete Fueva5 IP20 SN131044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 10.5 W

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131044

Gyártói cikkszám

99188

Gyártói típuskód

99188 Fueva

Rendszer teljesítmény:

10.5 W

Védettség:

IP20

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Beépítési magasság/-mélység:

26 mm

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

egyéb

Ütésállóság:

egyéb

Szélesség:

166 mm

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Hosszúság:

166 mm

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sülly LED-es lpt 10,5W 1350lm 4000K fekete Fueva5 IP20