Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Sülly LED-es lpt 10,5W 4000K 1350lm 17cm matt nikkel Fueva IP20 SN126614 - 99184

MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 10,5W 4000K 1350lm 17cm matt nikkel  Fueva IP20 SN126614

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - nikkel

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126614

Gyártói cikkszám

99184

Gyártói típuskód

Fueva 99184

Védettség:

IP20

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Beépítési magasság/-mélység:

26 mm

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

egyéb

Ütésállóság:

egyéb

Szélesség:

166 mm

Hosszúság:

166 mm

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sülly LED-es lpt 10,5W 4000K 1350lm 17cm matt nikkel Fueva IP20