Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Sülly LED-es lpt 10,5W 4000K 166mm IP44 fehér Fueva5 SN136407 - 99207

MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 10,5W 4000K 166mm IP44 fehér Fueva5 SN136407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136407

Gyártói cikkszám

99207

Gyártói típuskód

99207

Védettség:

IP44

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Beépítési magasság/-mélység:

26 mm

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

egyéb

Külső átmérő:

166 mm

Ütésállóság:

egyéb

Beépítési szélesség:

155 mm

Beépítési hossz:

155 mm

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sülly LED-es lpt 10,5W 4000K 166mm IP44 fehér Fueva5