EGLO - Sülly LED-es lpt 16,5W fekete 21,6cm FUEVA-Z SN140103 - 98846
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 16.5 W
Védettség - egyéb
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140103
Gyártói cikkszám
98846
Gyártói típuskód
FUEVA-Z 98846
Rendszer teljesítmény:
16.5 W
Védettség:
egyéb
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Beépítési magasság/-mélység:
26 mm
Érintésvédelem:
II
Fényforrás:
egyéb
Külső átmérő:
216 mm
Ütésállóság:
egyéb
Beépítési szélesség:
205 mm
Beépítési hossz:
205 mm
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Sülly LED-es lpt 16,5W fekete 21,6cm FUEVA-Z