Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Sülly LED-es lpt 3x2,7W 3000K 900lm 86mm fehér/fekete Fueva IP20 SN131910 - 99146

MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt 3x2,7W 3000K 900lm 86mm fehér/fekete  Fueva IP20 SN131910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131910

Gyártói cikkszám

99146

Gyártói típuskód

99146

Védettség:

IP20

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Beépítési magasság/-mélység:

26 mm

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

egyéb

Külső átmérő:

86 mm

Ütésállóság:

egyéb

Beépítési szélesség:

75 mm

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Beépítési hossz:

75 mm

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sülly LED-es lpt 3x2,7W 3000K 900lm 86mm fehér/fekete Fueva IP20