Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Sülly. LED-es lpt 40W 5200lm 4000K 1200x300mm SALOBRENA SN022111 - 96151

MásolásMásolás
EGLO - Sülly. LED-es lpt 40W 5200lm 4000K 1200x300mm SALOBRENA SN022111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759961510

Sonepar cikkszám

SN022111

Gyártói cikkszám

96151

Gyártói típuskód

96151

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

40 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

1200 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

300 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

11 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 40W 5200lm 4000K 1200x300mm SALOBRENA