Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Sülly LED-es lpt. 6W 500lm 3000K SN096587 - 95921

MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED-es lpt. 6W 500lm 3000K SN096587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759959210

Sonepar cikkszám

SN096587

Gyártói cikkszám

95921

Gyártói típuskód

95921

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Sülly LED-es lpt. 6W 500lm 3000K