Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Sülly LED lpt 5,5W fekete-fehér FUEVA 5 IP20 SN131211 - 99187

MásolásMásolás
EGLO - Sülly LED lpt 5,5W fekete-fehér FUEVA 5 IP20 SN131211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 5.5 W

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131211

Gyártói cikkszám

99187

Gyártói típuskód

99187

Rendszer teljesítmény:

5.5 W

Védettség:

IP20

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Beépítési magasság/-mélység:

26 mm

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

egyéb

Ütésállóság:

egyéb

Szélesség:

117 mm

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Hosszúság:

117 mm

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sülly LED lpt 5,5W fekete-fehér FUEVA 5 IP20