Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 10,5W 3000K 1200lm d:166mm IP44 Fueva5 SN129940 - 99203

MásolásMásolás
EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 10,5W 3000K 1200lm d:166mm IP44 Fueva5 SN129940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129940

Gyártói cikkszám

99203

Gyártói típuskód

99203

Védettség:

IP44

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Beépítési magasság/-mélység:

26 mm

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

egyéb

Külső átmérő:

166 mm

Ütésállóság:

egyéb

Beépítési szélesség:

155 mm

Beépítési hossz:

155 mm

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Süllyesztett LED-es lpt 10,5W 3000K 1200lm d:166mm IP44 Fueva5