EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 3x2,7W 3000K 900lm matt nikkel Fueva 1 IP20 SN070524 - 94735
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Ház színe - nikkel
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759947354
Sonepar cikkszám
SN070524
Gyártói cikkszám
94735
Gyártói típuskód
94735 FUEVA
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Ház színe:
nikkel
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
nélkül
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
30 mm
Érintésvédelem:
II
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési szélesség:
75 mm
Szélesség:
85 mm
Beépítési hossz:
75 mm
Hosszúság:
85 mm