EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 6W 500lm 3000K IP20 PINEDA SN099817 - 95841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759958411
Sonepar cikkszám
SN099817
Gyártói cikkszám
95841
Gyártói típuskód
95841
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Süllyesztett LED-es lpt 6W 500lm 3000K IP20 PINEDA