Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Talajba sülly LED lpt 6W 3000K 500lm IP44/20 matt nikkel 230V SN133523 - 96415

MásolásMásolás
EGLO - Talajba sülly LED lpt 6W 3000K 500lm IP44/20 matt nikkel 230V SN133523

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Védettség - egyéb

  • Ház színe - nikkel

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133523

Gyártói cikkszám

96415

Gyártói típuskód

PINEDA-IP 6W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

6 W

Védettség:

egyéb

Ház színe:

nikkel

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

35 mm

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

egyéb

Külső átmérő:

78 mm

Ütésállóság:

egyéb

Beépítési szélesség:

65 mm

Beépítési hossz:

65 mm

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Talajba sülly LED lpt 6W 3000K 500lm IP44/20 matt nikkel 230V