EGLO - Talajba sülly lpt 15W kompfcsöves E27 IP67 Riga 3 GT57815 - 86189
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP67
Fényforrás - izzólámpa
Névleges feszültség - 220-0 V
Ház színe - nemesacél
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759861896
Sonepar cikkszám
GT57815
Gyártói cikkszám
86189
Gyártói típuskód
86189
Védettség:
IP67
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-0 V
Ház színe:
nemesacél
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Külső átmérő:
170 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
285 mm
Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba sülly lpt 15W kompfcsöves E27 IP67 Riga 3