EGLO - Talajba sülly lpt 2,5W LED 3000K IP65 d:10,2cm nemesacél, üv SN070778 - 93482
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP67
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 2.5 W
Effektív fényáram - 180 lm
Beépítési átmérő - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070778
Gyártói cikkszám
93482
Gyártói típuskód
93482
Védettség:
IP67
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
2.5 W
Effektív fényáram:
180 lm
Beépítési átmérő:
95 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-230 V
Ház színe:
nemesacél
Foglalat:
nélkül
Beépítési magasság/-mélység:
65 mm
Fényforrással:
Igen
Beállítható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
100 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
2.5-2.5 W
Búra anyaga:
üveg opál
Fényszín:
fehér
Beépítési szélesség:
95 mm
Érintésvédelem:
II
Beépítési hossz:
95 mm