Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Tükörmegvilágító E14 1x40W króm Sticker IP20 GT53539 - 85832

MásolásMásolás
EGLO - Tükörmegvilágító E14 1x40W króm Sticker IP20 GT53539

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759858322

Sonepar cikkszám

GT53539

Gyártói cikkszám

85832

Gyártói típuskód

85832

Rendszer teljesítmény:

40 W

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

70 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

115 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Tükörmegvilágító E14 1x40W króm Sticker