Egyéb gyártó - ASAL0113 Asalite 30W Led Fényvető 4500K 2400 Lumen IP65 SY005925 - ASAL0113
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Rendszer teljesítmény - 30 W
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005925
Gyártói cikkszám
ASAL0113
Gyártói típuskód
ASAL0113
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Rendszer teljesítmény:
30 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Foglalat:
egyéb
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
2400 lm
Fényáram:
2400-2400 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Igen
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Cserélhető vezérlés:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület:
kezeletlen
Reflektor:
egyéb
Magasság / mélység:
135 mm
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
160 mm
Fényelosztó:
egyéb
Lámpa fényhasznosítás:
80 lm/W
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-15-50 °C
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Reflektorszín:
fehér
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem