Egyéb gyártó - Csavarhúzó csillag PH2, 100mm, acél S2, mágneses SY010206 - HT1S029
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Philips PH
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Teljes hossz - 100 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5901867114174
Sonepar cikkszám
SY010206
Gyártói cikkszám
HT1S029
Gyártói típuskód
HT1S029
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Teljes hossz:
100 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
körszelvény
Penge anyaga:
egyéb
Csavarhúzó csillag PH2, 100mm, acél S2, mágneses