Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Fa mérőléc 1m SY010222 - HT4M262

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Fa mérőléc 1m SY010222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fa

  • Hosszúság - 2 m

  • Tagok száma - 10

  • mm skála - Igen

  • Szélesség - 2.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5901867137951

Sonepar cikkszám

SY010222

Gyártói cikkszám

HT4M262

Gyártói típuskód

HT4M262

Anyag:

fa

Hosszúság:

2 m

Tagok száma:

10

mm skála:

Igen

Szélesség:

2.3 mm

Hüvelyk skála:

Nem

Mélységmérővel:

Nem

Fa mérőléc 1m