Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Fali LED-es lpt 9W 620lm 3000K IP20 SN150020 - Mantra 6083 CAYMAN

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Fali LED-es lpt 9W 620lm 3000K IP20 SN150020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 9 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 620 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150020

Gyártói cikkszám

Mantra 6083 CAYMAN

Gyártói típuskód

Mantra 6083 CAYMAN

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

9 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

620 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

15 mm

Szélesség:

11 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

15 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Fali LED-es lpt 9W 620lm 3000K IP20