Egyéb gyártó - Függ LED-es lpt 62W 3000K 8700lm IP40 matt fehér SN099130 - EXENIA IO LED D650 62W/8700lm/
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 8700 lm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099130
Gyártói cikkszám
EXENIA IO LED D650 62W/8700lm/
Gyártói típuskód
EXENIA IO LED D650 62W/8700lm/3000K IP40 matt whit
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
8700 lm
Névleges feszültség:
220-240 V
Függ LED-es lpt 62W 3000K 8700lm IP40 matt fehér