Egyéb gyártó - Géplámpa 5W 400lm 5500-6000K 24V AC/DC IP30 gégecsöves SN150617 - M3S-B1-5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - egyéb
Rendszer teljesítmény - 5 W
Effektív fényáram - 400 lm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Színhőmérséklet - 5500-6000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150617
Gyártói cikkszám
M3S-B1-5
Gyártói típuskód
M3S-B1-5
Foglalat:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
5 W
Effektív fényáram:
400 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színhőmérséklet:
5500-6000 K
Feszültség fajtája:
AC/DC
Lámpatalp kivitelezése:
felcsavarozandó lemez
Névleges feszültség:
22-24 V
Védettség:
IP30
Fényforrással:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényszín:
fehér
Géplámpa 5W 400lm 5500-6000K 24V AC/DC IP30 gégecsöves