Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Egyéb gyártó - Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat SY010415 - 01353

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Halogén tűlábas  20W  12V G4foglalat SY010415

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 320 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5901477313530

Sonepar cikkszám

SY010415

Gyártói cikkszám

01353

Gyártói típuskód

JC G4 20W

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

320 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpafeszültség:

230-230 V

Átmérő:

8 mm

Teljes hossz:

30 mm

Kivitel:

világos

Xenon:

Nem

Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat