Egyéb gyártó - Ipari csatlakozó doboz (4ht+1x5p16A+1x5P32a+Fi4p63A) SN105486 - GCST-H3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - egyéb
FI-védőkapcsoló - egyéb
Kezelés - egyéb
Védettség - IP44
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105486
Gyártói cikkszám
GCST-H3
Gyártói típuskód
GCST-H3
Biztosítás:
egyéb
FI-védőkapcsoló:
egyéb
Kezelés:
egyéb
Védettség:
IP44
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
2x32A5p400V
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Hibaáram-típus:
egyéb
Kismegszakító kapcsolók száma:
6
Ház anyaga:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
320 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
160 mm