Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Egyéb gyártó - Izzó rázásálló 100W/230V E27 foglalat világos SN105733 - VIV002961

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Izzó rázásálló   100W/230V E27 foglalat világos SN105733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 900 lm

  • Kivitel - világos

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105733

Gyártói cikkszám

VIV002961

Gyártói típuskód

Vivalux AS-100

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

900 lm

Kivitel:

világos

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Lámpafeszültség:

230-230 V

Szín:

színtelen

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

95 mm

Rezgésálló:

Igen

Szénszálas:

Igen

Kripton:

Nem

Izzó rázásálló 100W/230V E27 foglalat világos